PS BT30 60 M12 MAS2 Pritezni čepi

Št. art.: 4517005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4517005
EAN/GTIN 7291075137286
Številka proizvajalca 4517005
L-število L24000 314

Opis

Opis:

Zategovalni vijak, premer telesa (BD) 12,5 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba (CRKS) M12, velikost stebla (SS) 30

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 12,5 mm
  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 60 stopinj
  • Dolžina telesa (LB) 18 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M12
  • Skupna dolžina (OAL) 43 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 30

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico