BT30 HYDRO 10X64 Hidravlično-raztezna vpenjalna glava z MAS-BT, oblika ADB, vpenjalo

Št. art.: 4559240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4559240
EAN/GTIN 7291075255195
Številka proizvajalca 4559240
L-število L24120 1138

Opis

Opis:

Vpenjalna glava za hidroekspanzijo, premer karoserije (BD) 30 mm, dolžina karoserije (LB) 42 mm, premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm, velikost gredi (SS) 30

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 30 mm
  • Dolžina telesa (LB) 42 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 64 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 30

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.