IHFF 50 Držala vpenjal glav vreten za končno obdelavo

Št. art.: 4550332
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4550332
EAN/GTIN 7291075141993
Številka proizvajalca 4550332
L-število L23900 183

Opis

Opis:

Dodatna oprema Vretena, montažni premer, max. na strani obdelovanca (DCONXWS) 86 mm, montažni premer, min. na strani obdelovanca (DCONNWS) 54 mm, velikost vmesnika (CSI) 40, velikost stebla (SS) MB50

Lastnosti:

  • Premer lafete, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 86 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 54 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) 40
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) TPGX 1103...
  • Velikost vpenjala (SS) MB50

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico