BT40 EM 32X110 E Vpenjala za orodje BT MAS-403 za cilindrična držala s površino Whistle Notch DIN 6359, oblika E.

Št. art.: 4511510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4511510
EAN/GTIN 7291075130706
Številka proizvajalca 4511510
L-število L24120 1338

Opis

Opis:

Nosilec in adapter za vrtanje, premer telesa (BD) 61 mm, dolžina telesa (LB) 83 mm, velikost peclja (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 61 mm
  • Dolžina telesa (LB) 83 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) SKG51C0400$$$$
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M16
  • Dolžina ovratnika (LPR) 110 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico