BT40 DC B16X 90 Vpenjalo za orodje BT MAS-403 z vrtalno glavo DIN 238.

Št. art.: 4511426
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Vpenjalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4511426
    EAN/GTIN 7291075131413
    Številka proizvajalca 4511426
    L-število L24120 2849

    Opis

    Opis:

    Držalo in adapter za vrtanje, dolžina ohišja (LB) 63 mm, velikost peclja (SS) 40

    Lastnosti:

    • Dolžina telesa (LB) 63 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) SKG50C040$$$$$
    • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M16
    • Dolžina ovratnika (LPR) 90 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 40

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico