BT40 FC EM20X75 Integrirana orodja za odrezovanje, zarezovanje in dolbljenje.

Št. art.: 4509905
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4509905
EAN/GTIN 7291075172355
Številka proizvajalca 4509905
L-število L24120 2490

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 52 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 141,4 mm, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 52 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 141,4 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 75 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico