BT40 FC EM10X65 Integrirana orodja za odrezovanje, zarezovanje in dolbljenje.

Št. art.: 4509846
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4509846
EAN/GTIN 7291075172256
Številka proizvajalca 4509846
L-število L24120 485

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 35 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 131,4 mm, velikost peclja (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 35 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 131,4 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 65 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico