CAT50 ODP M16X7.000 Izrezovalnik navojev Caterpillar z integralnim orodjem FLEXFIT G2.5/20.000RPM.

Št. art.: 4505712
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Številka izdelka 4505712
    EAN/GTIN 7291075164046
    Številka proizvajalca 4505712
    L-število L24120 2986

    Opis

    Opis:

    Vrtalne glave in adapterji, premer telesa (BD) 2,752 ″, dolžina telesa (LB) 5,405″, premer povezave stroj strani (DCONMS) 50″, velikost vpenjala (SS) 50

    Lastnosti:

    • Premer telesa (BD): 2,752″
    • Dolžina telesa (LB): 5,405″
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 50″
    • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS): 1-8
    • Priključni navoj stran obdelovanca (THSZWS): M16
    • Štrleča dolžina (LPR): 7″
    • Velikost vpenjala (SS): 50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico