PS CAT50 60 1″ MAS2 B Pritezni čepi Pull Stud CAT MAS in CAT ANSI.

Št. art.: 4503228
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4503228
EAN/GTIN 7291075137620
Številka proizvajalca 4503228
L-število L24000 311

Opis

Opis:

Zategovalni vijak, premer telesa (BD) 21,01 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba (CRKS) 1-8, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 21,01 mm
  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 60 stopinj
  • Dolžina telesa (LB) 35 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) 1-8
  • Skupna dolžina (OAL) 85 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico