CAT50 SRKIN 3/8 X3.750 Nakrčevalne vpenjalne glave z integralnimi držali s strmim stožcem Caterpillar, za VHM- in HSS-orodja s toleranco h6.

Št. art.: 4504249
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4504249
EAN/GTIN 7291075177343
Številka proizvajalca 4504249
L-število L24120 857

Opis

Opis:

Skrči Fit imetniki, dolžina telesa (LB) 2 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 3/8″, vpenjalo velikost (SS) 50

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB): 2″
  • Dolžina telesa_2 (LB_2): 2,37″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 3/8″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3-3/4″
  • Velikost vpenjala (SS): 50

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.