CAT40 SRKIN 1-1/4 X4.000 Nakrčevalne vpenjalne glave z integralnimi držali s strmim stožcem Caterpillar, za VHM- in HSS-orodja s toleranco h6.

Št. art.: 4503967
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4503967
EAN/GTIN 7291075177312
Številka proizvajalca 4503967
L-število L24120 808

Opis

Opis:

Skrči Fit imetniki, dolžina telesa (LB) 2,251 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 1-1/4″, vpenjalo velikost (SS) 40

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB): 2,251″
  • Dolžina telesa_2 (LB_2): 2,62″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 1-1/4″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4″
  • Velikost vpenjala (SS): 40

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico