PS CAT40 90 5/8 MAS3 Pritezni čepi Pull Stud CAT MAS in CAT ANSI.

Št. art.: 4503094
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4503094
EAN/GTIN 7291075137521
Številka proizvajalca 4503094
L-število L24000 295

Opis

Opis:

Zategovalni vijak, premer ohišja (BD) 13 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba za povezavo (CRKS) 5/8-11, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 13 mm
  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 90 stopinj
  • Dolžina telesa (LB) 25,15 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) 5/8-11
  • Skupna dolžina (OAL) 57,2 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico