844 T Univerzalna sonda Multimar 4000-4500 mm, s cevjo iz CFRP

Št. art.: 4503011
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Univerzalni merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4503011
EAN/GTIN 4059192063818
Številka proizvajalca 4503011

Opis

Izvedba:

  • Prilagodljiv merilni nalogi zaradi zamenljivih merilnih rok, vložkov sonde in zapornih elementov (dodatna oprema)
  • Premični nosilec merilne roke je nameščen v visokopreciznem vodilu s krogličnim ležajem z majhnim zamikom in trenjem
  • To zagotavlja visoko občutljivost merjenja, natančnost in enostavnost premikanja
  • Na nagib odporni podporni elementi za ponovljive meritve
  • Konstantna merilna sila zaradi vgrajene vzmeti merilne sile
  • Smer merilne sile je mogoče spreminjati za zunanje in notranje meritve
  • Zelo stabilno, natančno brušena in trdo kromirana vodilna cev
  • Lahka konstrukcija s srednjim delom iz cevi CFRP iz merilnega območja 1000-1500 mm
  • Fiksni nosilec merilne roke je mogoče premakniti in vpenjati na vodilno cev za grobo prilagoditev merilnega območja

Opis:

844 T Universaltaster Multimar 4000-4500 mm, mit CFK-Rohr
Univerzalna sonda Multimar 844 T
  • Območje uporabe na prostem: 3970 - 4470
  • Območje uporabe v zaprtih prostorih: 4000 - 4500
Razpon dobave: Navodila za uporabo, bloki za montažo in shranjevanje, lesen kovček, brez prikazovalne enote, brez merilnih rok/delcev in merilnih vložkov.

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Dimenzija a v mm: 4680 mm
  • Merilna sila: 10 N
  • Teža izdelka: 3.81 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico