844 Tms montažni nosilci 100 mm montaža z zamikom 90 stopinj

Št. art.: 4503041
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Univerzalni merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4503041
EAN/GTIN 4059192059118
Številka proizvajalca 4503041
L-število L40080 2147

Opis

Izvedba:

  • Za zunanje in notranje premere
  • Narejen iz nerjavnega jekla
  • Merilne roke je mogoče obrniti na nosilcu merilnih rok in tako razširiti merilno območje
  • Z nosilcem premera 5 mm za vstavljanje zamenljivih merilnih vložkov 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz in 844 Tv

Opis:

  • Prijemni kosi z zamikom 90°, 100 mm 844 Tms

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Univerzalne merilne naprave
  • Ime skupine izdelkov: Multimar
  • Aplikacija: Merjenje zunanjih in notranjih dimenzij s stransko razporejenimi merilnimi sondami v čelnih utorih v izvrtinah s centriranim pesto v izvrtinah z umaknjeno vrtalno palico
  • Ime izdelka: Montažni kosi 90° zamik
  • Vrsta izdelka: 844 Tms
  • Projekcija v mm: 100 mm
  • Dimenzija b v mm: 12 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico