844 T Univerzalna sonda Multimar 2500-3000 mm,s cevjo iz CFRP

Št. art.: 4503008
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Univerzalni merilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4503008
    EAN/GTIN 4059192063788
    Številka proizvajalca 4503008
    L-število L40080 2731

    Opis

    Izvedba:

    • Prilagodljiv merilni nalogi zaradi zamenljivih merilnih rok, vložkov sonde in zapornih elementov (dodatna oprema)
    • Premični nosilec merilne roke je nameščen v visokopreciznem vodilu s krogličnim ležajem z majhnim zamikom in trenjem
    • To zagotavlja visoko občutljivost merjenja, natančnost in enostavnost premikanja
    • Na nagib odporni podporni elementi za ponovljive meritve
    • Konstantna merilna sila zaradi vgrajene vzmeti merilne sile
    • Smer merilne sile je mogoče spreminjati za zunanje in notranje meritve
    • Zelo stabilno, natančno brušena in trdo kromirana vodilna cev
    • Lahka konstrukcija s srednjim delom iz cevi CFRP iz merilnega območja 1000-1500 mm
    • Fiksni nosilec merilne roke je mogoče premakniti in vpenjati na vodilno cev za grobo prilagoditev merilnega območja

    Opis:

    Univerzalna sonda Multimar 844 T
    • Območje uporabe na prostem: 2470 - 2970
    • Območje uporabe v zaprtih prostorih: 2500 - 3000
    Razpon dobave: Navodila za uporabo, bloki za montažo in shranjevanje, lesen kovček, brez prikazovalne enote, brez merilnih rok/odjemnih kosov in merilnih vložkov

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Notranji obseg uporabe: 2500 - 3000
    • Obseg zunanje uporabe: 2470 - 2970
    • Dimenzija a v mm: 3180 mm
    • Merilna sila: 10 N
    • Teža izdelka: 3.26 kg

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico