Verižni cevni ključ BOSS

Št. art.: 4502350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4502350
    EAN/GTIN 4017981120005
    Številka proizvajalca 4502350
    L-število L60160 326

    Opis

    Opis:

    Dobro za uporabo na težko dostopnih mestih
    Podobno delovanje kot pri lopatici
    Izjemno nedrseče zaradi plastičnega ročaja
    Paličica iz posebnega krom-vanadijevega jekla GEDORE
    Kovana
    V celoti kaljena in kaljena, zobje dodatno kaljeni v plamenu
    Modro emajlirana peči.

    Lastnosti:

    • Barva: Modra
    • Skupna dolžina [mm]: 355 mm
    • Velikost [palec]: 3/8-4
    • Velikost [mm]: 17-114
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: Modra emajlirana peč
    • Ø cevi [palec]: 3/8-4
    • Ø cevi [mm]: 114 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico