Rezervna veriga BOSS

Št. art.: 4535280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Veriga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4535280
EAN/GTIN 4017981120203
Številka proizvajalca 4535280
L-število L60160 4486

Opis

Opis:

Nadomestna veriga BOSS

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 450 mm
  • Velikost [palec]: 3/8-4
  • Velikost [mm]: 17-114
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico