CAT50 MT 2X2.000 CAT A.N.S.I. B5.50 z vmesno pušo DIN 6383 za morsekonus z izbijalno peto DIN228-2, oblika D.

Št. art.: 4501543
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Vpenjalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4501543
    EAN/GTIN 7291075156089
    Številka proizvajalca 4501543
    L-število L24120 1823

    Opis

    Opis:

    Vrtalne glave in adapterji, premer telesa (BD) 2,752 ″, dolžina telesa (LB) 0,62″, premer povezave stroj strani (DCONMS) 50″, velikost vpenjala (SS) 50

    Lastnosti:

    • Premer telesa (BD): 2,752″
    • Dolžina telesa (LB): 0,62″
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 50″
    • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS): 1-8
    • Štrleča dolžina (LPR): 2″
    • Velikost vpenjala (SS): 50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico