CAT50 MT 1X1.500 CAT A.N.S.I. B5.50 z vmesno pušo DIN 6383 za morsekonus z izbijalno peto DIN228-2, oblika D.

Št. art.: 4501542
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4501542
EAN/GTIN 7291075156072
Številka proizvajalca 4501542
L-število L24120 1323

Opis

Opis:

Vrtalne glave in adapterji, premer telesa (BD) 2,752 ″, dolžina telesa (LB) 0,12″, premer povezave stroj strani (DCONMS) 50″, velikost vpenjala (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 2,752″
  • Dolžina telesa (LB): 0,12″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 50″
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS): 1-8
  • Štrleča dolžina (LPR): 1-1/2″
  • Velikost vpenjala (SS): 50

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico