CAT40 MT 3X2.765 CAT A.N.S.I. B5.50 z vmesno pušo DIN 6383 za morsekonus z izbijalno peto DIN228-2, oblika D.

Št. art.: 4501480
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Vpenjalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4501480
    EAN/GTIN 7291075156058
    Številka proizvajalca 4501480
    L-število L24120 894

    Opis

    Opis:

    Vrtalne glave in adapterji, premer telesa (BD) 1,752 ″, dolžina telesa (LB) 2,015″, premer povezave stroj strani (DCONMS) 40″, velikost vpenjala (SS) 40

    Lastnosti:

    • Premer telesa (BD): 1,752″
    • Dolžina telesa (LB): 2,015″
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 40″
    • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS): 5/8-11
    • Štrleča dolžina (LPR): 2,765″
    • Velikost vpenjala (SS): 40

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico