CAT40 ER16X5.906 DIN 6499 ER glave z vpenjalnimi stročnicami oblike Caterpillar in držalom s strmim stožcem ADB

Št. art.: 4501455
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4501455
EAN/GTIN 7291075155259
Številka proizvajalca 4501455
L-število L24120 2498

Opis

Opis:

Vpenjalne glave, premer telesa (BD) 1,102 ″, premer povezave stroj stran (DCONMS) 40″, velikost povezave (CSI) ER16, štrleča dolžina (LPR) 5,906″, velikost vpenjala (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,102″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 40″
  • Največja stran obdelovanca s premerom priključka (DCONXWS): 0,396″
  • Premer povezave Najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS): 0,022″
  • Velikost povezave (CSI): ER16
  • Štrleča dolžina (LPR): 5,906″
  • Velikost vpenjala (SS): 40

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico