Lasni kotnik z naslonom, kaljen nerjavno jeklo, točnost 00 75X50 mm

Št. art.: 450020 75X50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 45,70 € /kos.
  • 16,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina krakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 875/00
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 875/00
Pravokotnost 0,003 mm
Dolžina daljšega kraka 75 mm
Dolžina krajšega kraka 50 mm
Presek daljšega kraka 18×3 mm
Presek krajšega kraka 16×12 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Lasni kotniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 450020 75X50
EAN/GTIN 4045197443984
Številka proizvajalca 450020 75X50

Opis

Izvedba:

Največja točnost. Z dvema nožasto prirezanima robovoma na daljšem kraku.
V celoti kaljeni in popuščani. Pravokotni robovi brušeni in lepani, ploske stranice so brušene.
Z debelim prislonskim krakom.

Uporaba:

Za preverjanje z metodo svetle reže.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico