Lasni kotnik z naslonom, kaljen nerjavno jeklo, točnost 00 200X130 mm

Št. art.: 450020 200X130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 27,30 € /kos.
  • 43,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 875/00
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 875/00
Pravokotnost 0,004 mm
Dolžina daljšega kraka 200 mm
Dolžina krajšega kraka 130 mm
Presek daljšega kraka 26×5 mm
Presek krajšega kraka 26×14 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Lasni kotniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 450020 200X130
EAN/GTIN 4045197444011

Opis

Izvedba:

Največja točnost. Z dvema nožasto prirezanima robovoma na daljšem kraku.
V celoti kaljeni in popuščani. Pravokotni robovi brušeni in lepani, ploske stranice so brušene.
Z debelim prislonskim krakom.

Uporaba:

Za preverjanje z metodo svetle reže.