Izvedba:
vgrajen
Opis:
Konstrukcija iz cevastega jekla/profilnega jekla, prašno lakirana po RAL 5007. 1 fiksna in 3 proste police z varjeno žično mrežo, 140 x 40 mm, prašno lakirana, 15 mm visok rob na daljših stranicah. Proste police je mogoče vstaviti različno, viseča mreža 120 mm. Možen naklon za poševno vstavljanje pribl. 15 in pribl. 30 stopinj. Nosilnost na polico 50 kg. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 500
Nosilnost tal (kg): 50
Dolžina uporabne površine (mm): 1650
Širina efektivne površine (mm): 610
Celotna dolžina (mm): 1830
Skupna širina (mm): 620
Skupna višina (mm): 1800
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3