{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ gredi | 5 mm - 60 mm | |
vse dele | kaljene | |
Dolžina | 80 mm | |
Širina | 70 mm | |
Višina | 95 mm | |
Masa na kos | 3,2 kg | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Prizme |
Številka izdelka | 447135 80X70 | |
EAN/GTIN | 4062406263997 | |
Številka proizvajalca | 447135 80X70 |