Magnetna prizma, posamično, Dolžina × širina: 70X55mm

Št. art.: 447135 70X55
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ gredi 3 mm - 40 mm
vse dele kaljene
Dolžina 70 mm
Širina 55 mm
Višina 75 mm
Masa na kos 1,8 kg
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Prizme

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 447135 70X55
EAN/GTIN 4062406263980
Številka proizvajalca 447135 70X55

Opis

Izvedba:

Tri magnetne kontaktne površine (mala in velika prizma, zgornja in spodnja stran so hkrati vključene oz. izključene). Stranske, čelna in osnovne površine so natančno brušene h kotu prizem. Toleranca ravnosti in vzporednosti 0,004 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico