Dvojna prizma z lokom, posamično 70X45 mm

Št. art.: 447100 70X45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • vse dele: kaljene

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ gredi 6 mm - 33 mm
vse dele kaljene
Dolžina 70 mm
Širina 45 mm
Višina 40 mm
Masa na kos 0,85 kg
Vrsta izdelka Prizme

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 447100 70X45
EAN/GTIN 4045197205094
Številka proizvajalca 447100 70X45

Opis

Izvedba:

Iz kaljenega jekla, popuščane in fino brušene v paru. Toleranca ravnosti in vzporednosti 0,01 mm. Prizmatična utora imata različni globini; 2 naležni ploskvi. Čvrst vpenjalni lok z zvezdastim gumbom za vpenjanje obdelovancev.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico