{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ gredi | 6 mm - 30 mm | |
vse dele | kaljene | |
Dolžina | 45 mm | |
Širina | 40 mm | |
Višina | 36 mm | |
Masa na kos | 0,5 kg | |
Vrsta izdelka | Prizme |
Številka izdelka | 447100 45X40 | |
EAN/GTIN | 4045197205087 | |
Številka proizvajalca | 447100 45X40 |