{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ gredi | 5 mm - 100 mm | |
vse dele | kaljene | |
Dolžina | 250 mm | |
Širina | 85 mm | |
Višina | 70 mm | |
Masa na kos | 8,6 kg | |
Vrsta izdelka | Prizme |
Številka izdelka | 446650 250X85 | |
EAN/GTIN | 4045197204998 | |
Številka proizvajalca | 446650 250X85 |