{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ gredi | 5 mm - 75 mm | |
vse dele | kaljene | |
Dolžina | 200 mm | |
Širina | 65 mm | |
Višina | 55 mm | |
Masa na kos | 4,25 kg | |
Vrsta izdelka | Prizme |
Številka izdelka | 446650 200X65 | |
EAN/GTIN | 4045197204981 | |
Številka proizvajalca | 446650 200X65 |