Digitalni 2D-višinski merilnik HG1 600

Št. art.: 445355 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 455,00 € /kos.
  • 446,00 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Radijski sistem MAHR i-wi; Vmesnik USB
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 600 mm
maksimalno območje uporabe 0 mm - 770 mm
Področje uporabe z vrtljivim nosilcem merilnih nastavkov 170 mm - 770 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Preklop koraka številk 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Točnost (L = merilna dolžina v mm) 1,8 + L / 600 µm
Raven natančnosti ponovitve 0,5 µm
Natančnost ponovitve izvrtine 1 µm
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) 6 µm
Vmesnik Radijski sistem MAHR i-wi; Vmesnik USB
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Nikelj-kovinski hidrid
Nazivna napetost 4,8 V
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 445430
Merilna sila 1,0 ± 0,2 N
Merilno orodje digitalni
Dolžina talne površine 255 mm
Širina talne površine 278 mm
Celotna višina 938 mm
Masa 26 kg
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Višinski merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 445355 600
EAN/GTIN 4067263301752

Opis

Izvedba:

Merilni sistem:
  • Izredna natančnost merjenja in zanesljivost zaradi optičnega inkrementalnega merilnega sistema.
  • Zračno vzmetenje za lahko in nesunkovito pomikanje.
  • Preprosti merilni postopki zaradi motornega pogona merilnih sani.
  • Vgrajen akumulator za vnovično polnjenje za merjenje, neodvisno od omrežnega napajanja.
  • Kompenzacija temperature z notranjim temperaturnim tipalom.

Enota za upravljanje in prikaz:
  • Velik in pregleden prikazovalnik na dotik z osvetljenim ozadjem.
  • Upravljanje z intuitivnimi ikonami v več jezikih.
  • Možnost nastavitve dodatnih ničelnih točk na obdelovancu.
  • Dodatna merilna naprava z možnostjo priključitve prek vmesnika Mahr-Connect.
  • Primerno za prihodnost zaradi zmožnosti posodabljanja.
  • Samodejni preklop v pripravljenost (brez izgube izmerjenih vrednosti).

Funkcije:
  • Tipanje spodaj oz. zgoraj.
  • Širina prečke oz. razdalje med utori vklj. s sredino prečke in utora.
  • Premer izvrtine oz. gredi vklj. s sredino izvrtine oz. gredi.
  • Točka zasuka izvrtin (zgoraj oz. spodaj).
  • Točka zasuka gredi (zgoraj oz. spodaj).
  • Izračun razdalj oz. simetrije.
  • Dinamične merilne funkcije.
  • Merjenje pravokotnosti.
  • Merjenje ravnosti.
  • Merilni programi.
  • Obdelava izmerjenih podatkov.
  • Neposredno tiskanje prek tiskalnika USB ali Bluetooth.
  • Merilna poročila v formatu PDF ali možnost shranjevanja kot datoteka CSV.

Dodatno:
  • S tipkami za hitro merjenje in kolescem za palec za hitro premikanje merilnih sani in preprost zagon merjenja.
  • Funkcija hitrega načina.
  • Dodatne funkcije: Merjenje v 2D-načinu, merjenje stožca, samodejni izračun razdalje, nastavitev 3. ničelne točke, vnos prileganj po ISO (npr. »H7«).

Merjenje v načinu 2D.

Obseg dobave:

Vključno z enoto za upravljanje in prikaz. Nosilec št. 445410 vel. T6, merilni nastavek št. 445420 vel. K6/51, nastavitvena šablona, USB-kabel, zaščitni pokrov, omrežni napajalnik, li-ionski akumulator in navodila za uporabo.

Dodatni pribor:

Komplet za tiskalnik Bluetooth št. 499017 vel. PRINTER, radijski sprejemnik iwi št. 498912 vel. STICK (2 × potreben), garnitura merilnih tipal št. 445400, kabel za podatkovno povezavo št. 498941 vel. DK-M1, nosilec št. 445410 vel. TI, merilna ura št. 435671.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli