Garnitura merilnih tipal, Vsebina (deli): 6

Št. art.: 445400 6
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (deli) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 6
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 445400 6
EAN/GTIN 4059192017149
Številka proizvajalca 4429018
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Primerno za:

Digitalni višinski merilniki GARANT HG1 art. 445355, Digimar 817 CLT art. 445375 in Digimar 816 CLT art. 445325.

Vsebina:

Nosilec za nastavke z merilno kroglico z držalom 6 mm: Art. 445410 vel. T6/100
Ploščica iz karbidne trdine ⌀ 15 mm: Art. 445412 vel. 15
Cilinder ⌀ 10 mm: Art. 445413 vel. 10
Kroglica iz karbidne trdine ⌀ 30 mm: Art. 445414 vel. 30
Globinski merilni nastavek vklj. z nosilcem (TMT120): Art. 445415 vel. 120
Držalo M2 vklj. z merilnim nastavkom: Art. 445416 vel. 2

Obseg dobave:

Priložena škatla iz umetne mase.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico