Digitalni višinski merilnik TESA-HITE, Tip: 700

Št. art.: 445245 700
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 413,00 € /kos.
  • 406,00 € /kos.
  • 65,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: TESA Link Connector TLC
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 715 mm
maksimalno območje uporabe 0 mm - 870 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Preklop koraka številk 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Točnost (L = merilna dolžina v mm) 2,5 + 4L/1000 µm
Natančnost ponovitve (2 σ) 2 µm
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) 13 µm
Metoda pomikanja merilnih sani ročna
Vmesnik TESA Link Connector TLC
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Merilna sila 1,5 ± 0,5 N
Merilno orodje digitalno
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Višinski merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445245 700
EAN/GTIN 7630041143638
Številka proizvajalca 00730085

Opis

Izvedba:

Visoko natančni, zelo robustni, ročno nastavljivi višinski merilniki. Dinamično tipanje obdelovanca z vedno enako merilno silo. Preprosto upravljanje z velikim prikazom številk in simboli za merilne funkcije.
  • Optoelektronski merilni sistem TESA Opto-µ. Inkrementalno razdeljeno stekleno merilo z referenčno točko za visoko natančnost.
  • Velik pregleden zaslon z višino številk 21 mm in intuitivnimi simboli. Barvni prikazovalnik in osvetlitev ozadja za izboljšano odčitavanje.
  • Zelo dolga življenjska doba baterije za merjenje, neodvisno od omrežnega napajanja.
  • Uporabniku prijazna uporaba z večjezično kontekstno pomočjo v aktivnih funkcijah.
  • Bistveno hitrejše merjenje točk prevoja (min, maks, ⌀) s patentirano tehnologijo Quickcenter Dynamic.
  • Zračno uležajenje za lahko in nesunkovito delo.

Prednosti:

Posebej primerno za uporabo v proizvodnji. Sprednja stran panela z zaščito IP65.

Uporaba:

Za merjenje višinskih in stopenjskih mer, premerov, razmakov med izvrtinami, širin utorov, odstopanj vzporednosti itd.

Obseg dobave:

Osnovna naprava s pultom za upravljanje, držalo za merilni nastavek, referenčni element, omrežni kabel, standardni merilni nastavek s kroglico iz karbidne trdine ⌀ 5 mm, omrežni napajalnik 110–240 V, li-ionski akumulator za večkratno polnjenje. Poročilo SCS o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Različen dodatni pribor je dobavljiv po ponudbi. Garnitura merilnih tipal art. 445266 in art. 445267, radijski oddajnik TLC-BLE art. 498921, podatkovni kabel art. 498918.