{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 415 mm | |
maksimalno območje uporabe | 0 mm - 570 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Preklop koraka številk | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm | |
Točnost (L = merilna dolžina v mm) | 2,5 + 4L/1000 µm | |
Natančnost ponovitve (2 σ) | 2 µm | |
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) | 9 µm | |
Metoda pomikanja merilnih sani | ročna | |
Vmesnik | TESA Link Connector TLC | |
Napajanje | Akumulatorska; Omrežno napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Merilna sila | 1,5 ± 0,5 N | |
Merilno orodje | digitalno | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | Višinski merilniki |
Številka izdelka | 445245 400 | |
EAN/GTIN | 7630041143607 | |
Številka proizvajalca | 00730084 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Digitalni višinski merilnik TESA-HITE, Tip: 400
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
4861,00 €
4.370,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
6990,00 €
6.221,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | mm/cole | mm / cole |
maksimalno območje uporabe | 0 mm - 570 mm | 0 mm - 520 mm |
Merilno območje | 0 mm - 415 mm | 350 mm |
Merilna sila | 1,5 ± 0,5 N | 1,0 ± 0,2 N |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Vmesnik | TESA Link Connector TLC | Radijski sistem MAHR i-wi; Vmesnik USB |
Točnost (L = merilna dolžina v mm) | 2,5 + 4L/1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |