Digitalni višinski merilnik TESA-HITE MAGNA 400

Št. art.: 445240 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 341,00 € /kos.
  • 315,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: TESA Link Connector TLC
  • Vrsta IP-zaščite: IP 55
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Merilno območje 0 mm - 415 mm
    maksimalno območje uporabe 0 mm - 570 mm
    Preklop odčitavanja mm/cole
    Preklop koraka številk 0,001/0,005/0,01 mm
    Točnost (L = merilna dolžina v mm) 8 µm
    Natančnost ponovitve (2 σ) < 3 µm
    Metoda pomikanja merilnih sani ročna
    Vmesnik TESA Link Connector TLC
    Vrsta IP-zaščite IP 55
    Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Merilna sila 1,5 ± 0,5 N
    Merilno orodje digitalno
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    Vrsta izdelka Višinski merilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 445240 400
    EAN/GTIN 7630041143614
    Številka proizvajalca 00730082

    Opis

    Izvedba:

    Visoko natančni, zelo robustni, ročno nastavljivi višinski merilniki. Dinamično tipanje obdelovanca z vedno enako merilno silo. Preprosto upravljanje z velikim prikazom številk in simboli za merilne funkcije.
    • Magnetni merilni sistem TESA Magna-μ za najzahtevnejše pogoje okolice.
    • Velik pregleden zaslon z višino številk 21 mm in intuitivnimi simboli. Barvni prikazovalnik in osvetlitev ozadja za izboljšano odčitavanje.
    • Zelo dolga življenjska doba baterije za merjenje, neodvisno od omrežnega napajanja.
    • Uporabniku prijazna uporaba z večjezično kontekstno pomočjo v aktivnih funkcijah.
    • Bistveno hitrejše merjenje točk prevoja (min, maks, ⌀) s patentirano tehnologijo Quickcenter Dynamic.

    Prednosti:

    Posebej primerno za uporabo v proizvodnji. Visoka stopnja neobčutljivosti na trdno in tekočo umazanijo. Sprednja stran panela z zaščito IP65, merilni sistem z zaščito IP55.

    Funkcija:

    IP55: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Uporaba:

    Za merjenje višinskih in stopenjskih mer, premerov, razmakov med izvrtinami, širin utorov, odstopanj vzporednosti itd.

    Obseg dobave:

    Osnovna naprava s pultom za upravljanje, držalo za merilni nastavek, referenčni element, omrežni kabel, standardni merilni nastavek s kroglico iz karbidne trdine ⌀ 5 mm, omrežni napajalnik 110–240 V, li-ionski akumulator za večkratno polnjenje. Poročilo SCS o kalibriranju.

    Dodatni pribor:

    Različen dodatni pribor je dobavljiv po ponudbi. Garnitura merilnih tipal art. 445266 in art. 445267, radijski oddajnik TLC-BLE art. 498921, podatkovni kabel art. 498918.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico