Primerno za:
TESA-HITE Magna art.
445240, TESA-Hite Magna art.
445260, TESA HITE art.
445245, TESA HITE art.
445261, TESA MICRO-HITE art. 445264;
445285;
445287; TESA MICRO-HITE plus M art. 445275;
445290, TESA-HITE plus M art. 445270.
Vsebina:
Sonda ⌀ 6 mm, radij 2,5 mm: Art.
445458 vel. 2,5
Kroglica iz karbidne trdine ⌀ 3 mm; 10 mm: Art.
445455 vel. 3; 10
Ploščica iz karbidne trdine ⌀ 4,5 mm, 14 mm, 19 mm: Art.
445456 vel. 4,5; 14; 19
Merilna površina iz karbidne trdine, cilindrična, ⌀ 2 mm: Art.
445457 vel. 2
Merilna površina iz karbidne trdine, lončasta, ⌀ 2,2 mm, 4,5 mm, 9,7 mm: Art.
445459 vel. 2,2; 4,5; 9,7
Merilna površina iz karbidne trdine, cilindrična, ⌀ 10 mm, dolžina 12 mm: Art.
445460 vel. 10
Nosilci merilnih nastavkov, dolžina 25 mm, 75 mm, 150 mm: Art.
445461 vel. 25; 75; 150
Tipalna palica in kroglica iz karbidne trdine ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: Art.
445462 vel. 1; 2; 3
Obseg dobave:
Priložena škatla iz umetne mase.