Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik 300 mm

Št. art.: 445152 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 37,40 € /kos.
  • 61,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina zarisovanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
    Višina zarisovanja 300 mm
    Odčitavanje 0,005 mm
    Točnost 0,02 mm
    Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Življenjska doba baterije pribl. 3.500 h
    Merilno orodje digitalni
    Dolžina osnovne ploskve 135 mm
    Širina osnovne ploskve 91 mm
    Vrsta izdelka Višinski merilnik in zarisovalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 445152 300
    EAN/GTIN 4946368583327
    Številka proizvajalca 192-613-10

    Opis

    Izvedba:

    Neposredno odčitavanje na preglednem digitalnem prikazovalniku.
    Baterijsko napajanje z majhno porabo.
    Gumb za zadržanje vrednosti − s pritiskom na gumb je možno zadržati rezultat meritve. Vsi pomembni deli so kaljeni. Dobra stabilnost zaradi 2 vzporedno nameščenih kaljenih merilnih stebrov z rezkanimi zobatimi površinami na notranji strani (vel. 1000 s 3 merilnimi stebri).
    2 prednastavljeni vrednosti omogočata shranjevanje referenčnih vrednosti (npr. za ploščo iz naravne trde kamnine in obdelovanec).
    Zarisovalna igla s karbidno trdino. Čvrsta noga s kaljeno in lepano naležno površino. Na hrbtni strani ohišja prikazovalnika je ročica za hitro nastavljanje in narebričeno kolesce za fino nastavljanje.

    Obseg dobave:

    Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. 357, 1 pokrovom, 1 zarisovalno iglo iz karbidne trdine art. 445230.

    Dodatni pribor:

    4-kotno držalo art. 445180 za vpenjanje merilnih ur in merilnih ur s tipalno ročico, centrirna šablona art. 445250, kotomer art. 453500, držalo art. 453520 in podatkovni kabel art. 497080.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico