TPS UNC-#6-32-M HEST HSS strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za colske grobe navoje, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4446118
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4446118
EAN/GTIN 7291075341195
Številka proizvajalca 4446118
L-število L24190 505

Opis

Opis:

Spiralno žlebljene pipe, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 56 mm, velikost premera navoja (TDZ) #6, korak navoja (TP) 0,794 mm, navoj na palec (TPI) 32 navojev/″, efektivna dolžina (LU) 20 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL) 7 mm
  • Premer navoja (TDZ) #6
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 0.794 mm
  • Navoj na palec (TPI) 32 niti /″
  • Efektivna dolžina (LU) 20 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico