TPG UNF-#10-32-M HEST HSS strojni navojni svedri za colske fine navoje, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4446104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4446104
EAN/GTIN 7291075339215
Številka proizvajalca 4446104
L-število L24190 463

Opis

Opis:

Ravna žlebljena pipa, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 70 mm, velikost premera navoja (TDZ) #10, korak navoja (TP) 0,781 mm, navoj na palec (TPI) 32 navojev/″, efektivna dolžina (LU) 25 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 4,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 70 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL) 15 mm
  • Premer navoja (TDZ) #10
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 0.781 mm
  • Navoj na palec (TPI) 32 niti /″
  • Efektivna dolžina (LU) 25 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico