TPS M-30X3.5-M HEST HSS strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4446057
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4446057
EAN/GTIN 7291075340143
Številka proizvajalca 4446057
L-število L24190 375

Opis

Opis:

Spiralno žlebljena pipa, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, skupna dolžina (OAL) 180 mm, velikost premera navoja (TDZ) M30, naklon navoja (TP) 3,5 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Velikost pogona (DRVS) 18 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 180 mm
  • Standard DIN 376
  • Dolžina navojnega dela (THL) 35 mm
  • Premer navoja (TDZ) M30
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 3,5 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico