TPG MF-18X1.5-M HEST Strojni navojni svedri HSS za metrične fine navoje ISO DIN 13, primerno za uporabo z mnogimi materiali obdelovancev

Št. art.: 4446031
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4446031
EAN/GTIN 7291075337792
Številka proizvajalca 4446031
L-število L24190 341

Opis

Opis:

Rezalke z ravnim žlebljenjem, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 14 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, velikost premera navoja (TDZ) M18, naklon navoja (TP) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 14 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 11 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Standard DIN 374
  • Dolžina navojnega dela (THL) 25 mm
  • Premer navoja (TDZ) M18
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,5 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico