TPG MF-10X0.75-M HEST Strojni navojni svedri HSS za metrične fine navoje ISO DIN 13, primerno za uporabo z mnogimi materiali obdelovancev

Št. art.: 4446025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4446025
EAN/GTIN 7291075337730
Številka proizvajalca 4446025
L-število L24190 331

Opis

Opis:

Navojnik z ravnimi žlebovi, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 7 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm, velikost premera navoja (TDZ) M10, korak navoja (TP) 0,75 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 5,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Standard DIN 374
  • Dolžina navojnega dela (THL) 18 mm
  • Premer navoja (TDZ) M10
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,75 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico