TPG M-2.5X0.45-M HETI Strojni navojni svedri HSS za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelovanje širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445795
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445795
EAN/GTIN 7291075335866
Številka proizvajalca 4445795
L-število L24190 540

Opis

Opis:

Grezilo z ravnim žlebljenjem, premer žlebov na strani stroja (DCONMS) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm, velikost premera navoja (TDZ) M2,5, korak navoja (TP) 0,45 mm, efektivna dolžina (LU) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 2,8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 2,1 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL) 9 mm
  • Premer navoja (TDZ) M2.5
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,45 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 15 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico