TPS M-24X3.0-M-B HE HSS strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445646
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445646
EAN/GTIN 7291075021097
Številka proizvajalca 4445646
L-število L24190 586

Opis

Opis:

Grezilo s spiralno žlebljenjem, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 18 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm, velikost premera navoja (TDZ) M24, naklon navoja (TP) 3 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Velikost pogona (DRVS) 14,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Standard DIN 376
  • Dolžina navojnega dela (THL) 30 mm
  • Premer navoja (TDZ) M24
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 3 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico