TPG M-8X1.25-M HE Strojni navojni svedri HSS za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelovanje širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445625
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445625
EAN/GTIN 7291075335682
Številka proizvajalca 4445625
L-število L24190 527

Opis

Opis:

Navojnik z ravnim drsnikom, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm, velikost premera navoja (TDZ) M8, korak navoja (TP) 1,25 mm, efektivna dolžina (LU) 35 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 6,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL) 20 mm
  • Premer navoja (TDZ) M8
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,25 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 35 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico