TPS UNF-3/8-24-M HE HSS strojni navojni svedri za colske fine navoje, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445619
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445619
EAN/GTIN 7291075021455
Številka proizvajalca 4445619
L-število L24190 508

Opis

Opis:

Spiralno žlebljene pipe, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 9 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost premera navoja (TDZ) 3/8″, navoj na palec (TPI) 24 navojev/″, efektivna dolžina (LU) 39 mm.

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL) 10 mm
  • Premer navoja (TDZ) 3/8″
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navoj na palec (TPI) 24 niti /″
  • Efektivna dolžina (LU) 39 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico