TPS MF-22X1.5-M HE HSS strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za metrične fine navoje ISO DIN 13, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445601
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445601
EAN/GTIN 7291075021202
Številka proizvajalca 4445601
L-število L24190 467

Opis

Opis:

Spiralno žlebljena pipa, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 18 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm, velikost premera navoja (TDZ) M22, naklon navoja (TP) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 14,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Standard DIN 374
  • Dolžina navojnega dela (THL) 17 mm
  • Premer navoja (TDZ) M22
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,5 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico