TPS M-4X0.7-M HE HSS strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445590
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445590
EAN/GTIN 7291075020984
Številka proizvajalca 4445590
L-število L24190 438

Opis

Opis:

Spiralno žlebljena pipa, premer nosilca na strani stroja (DCONMS) 4,5 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm, velikost premera navoja (TDZ) M4, korak navoja (TP) 0,7 mm, efektivna dolžina (LU) 21 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4,5 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Velikost pogona (DRVS) 3,4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL) 7 mm
  • Premer navoja (TDZ) M4
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,7 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 21 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico