RM-SET28.000H6B-B-C25S Enorezilna povrtala za zaprte izvrtine

Št. art.: 4445291
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445291
EAN/GTIN 7291075222982
Številka proizvajalca 4445291
L-število L24220 122

Opis

Opis:

Razbijači z zamenljivimi rezalnimi robovi, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 28 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne plošče (SSC) 4.0, skupna dolžina (OAL) 221 mm, efektivna dolžina (LU) 160 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 28 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 22,5 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 4,0
  • Skupna dolžina (OAL) 221 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 160 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico