RM-SEI-4B-06 IC507 Obračalna torna rezalna ploščica za visoke hitrosti reza pri splošnih obdelavah

Št. art.: 5140203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija INDEXH-REAM

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5140203
EAN/GTIN 7291075219791
Številka proizvajalca 5140203
L-število L24220 46

Opis

Opis:

WSP za razširjanje, kot 6 stopinj, dolžina rezalnega roba (L) 22,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 4,0, debelina rezalne ploščice (S) 3 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,6 mm

Lastnosti:

  • Kotnik 6 stopinj
  • Dolžina rezalnega roba (L) 22,5 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 4,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,6 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja